Dmc Hdpz-150 | Dây đeo ống HD mạ kẽm 1 1/2 In | 4kjx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây đeo ống DMC HDPZ-150 HD Mạ kẽm 1 1/2 In | AD8HUF 4KJX3

DMC HDPZ-150 Dây đeo ống HD Mạ kẽm 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8HUF phần: HDPZ-150Tham chiếu chéo: 4KJX3
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
€6.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo ống hạng nặng
Lỗ Dia.7 / 16 "
Chiều dài5 9 / 16 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
bề dầy1 / 8 "
KiểuMạ kẽm
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.Chiều dàiKích thước đường ốngbề dầyChiều rộngGiá cả
Dây đeo ống DMC HDPZ-50 HD Mạ kẽm 1/2 inch 4 1/8 inch Chiều dài | AD8HUB 4KJW8 HDPZ-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€3.98
DMC HDPZ-75 Dây Đeo Ống Hd Mạ Kẽm 3/4 In | AD8HUC 4KJW9 HDPZ-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€3.94
DMC HDPZ-100 Dây Đeo Ống HD Mạ Kẽm 1 Inch 4 3/4in L | AD8HUD 4KJX1 HDPZ-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€4.15
Dây đeo ống DMC HDPZ-125 HD Mạ kẽm 1 1/4 In | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€5.17
Dây đeo ống DMC HDPZ-200 HD Mạ kẽm Chiều dài 2 inch 5 13/16 inch | AD8HUG 4KJX4 HDPZ-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€5.80
Dây đeo ống DMC HDPZ-250 HD Mạ kẽm 2 1/2 In | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€10.88
Dây đeo ống DMC HDPZ-300 HD Mạ kẽm Chiều dài 3 inch 7 5/16 inch | AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€12.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DMC HDPZ-150 Dây đeo ống HD Mạ kẽm 1 1/2 In
€6.12 /đơn vị