Dmc Hdps-250 | Dây đeo ống thép HD 2 1/2 Inch 6 5/8 Inch Chiều dài | 4kjw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây đeo ống DMC HDPS-250 HD Thép 2 1/2 Inch 6 5/8 Inch Chiều dài | AD8HTY 4KJW5

DMC HDPS-250 Dây đeo ống HD Chiều dài 2 1/2 inch 6 5/8 inch

Trong kho
Mục: AD8HTY phần: HDPS-250Tham chiếu chéo: 4KJW5
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
€7.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo ống hạng nặng
Lỗ Dia.7 / 16 "
Chiều dài6.625 "
Kích thước đường ống2-1 / 2 "
bề dầy1 / 4 "
KiểuThép trơn
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.Chiều dàiKích thước đường ốngbề dầyChiều rộngGiá cả
Dây đeo ống DMC HDPS-50 HD Thép dài 1/2 inch 4 1/8 inch | AD8HTR 4KJV8 HDPS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€2.97
Dây đeo ống DMC HDPS-75 Hd Thép 3/4 Inch 4 5/16 Inch Chiều dài | AD8HTT 4KJV9 HDPS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€3.02
Dây đeo ống DMC HDPS-100 HD Thép dài 1 inch 4 3/4 inch | AD8HTU 4KJW1 HDPS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€3.10
Dây đeo ống DMC HDPS-125 HD Thép 1 1/4 Inch 5 1/8 Inch Chiều dài | AD8HTV 4KJW2 HDPS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€3.35
Dây đeo ống DMC HDPS-150 HD Thép 1 1/2 Inch 5 9/16 Inch Chiều dài | AD8HTW 4KJW3 HDPS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€3.74
Dây đeo ống DMC HDPS-200 HD Thép 2 inch 5 Chiều dài 13/16 inch | AD8HTX 4KJW4 HDPS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€4.42
Dây đeo ống DMC HDPS-300 HD Thép dài 3 inch 7 5/16 inch | AD8HTZ 4KJW6 HDPS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€8.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DMC HDPS-250 Dây đeo ống HD Chiều dài 2 1/2 inch 6 5/8 inch
€7.90 /đơn vị