DIXON Bộ ghép nối nữ toàn cầu G125-B-AL, 1-1 / 4 inch MNPT, nhôm, có tay cầm bằng đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc với nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước bộ ghép nối | Loại khớp nối | Kích thước ống | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | Coupler nữ x MNPT | 1" | B | - | 250 psi | 1" | €48.56 | ||
G150-B-BR | Coupler nữ x MNPT | 1.5 " | B | - | 250 psi | 1.5 " | €66.54 | ||
G150-D-BR | Coupler nữ x FNPT | 1.5 " | D | - | 250 psi | 1.5 " | €72.92 | ||
G200-B-BR | Coupler nữ x MNPT | 2" | B | - | 250 psi | 2" | €77.03 | ||
G300-B-BR | Coupler nữ x MNPT | 3" | B | 3" | 125 psi | 3" | €140.58 | ||
G400-B-BR | Coupler nữ x MNPT | 4" | B | - | 100 psi | 4" | €175.78 | ||
G400-C-BR | Coupler nữ x Vòi ống | 4" | C | 4" | 100 psi | - | €248.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.