Dixon G100-dc-br | Nắp chống bụi Bộ ghép nối cái 1 inch 250 Psi | 5cgd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối chống bụi DIXON G100-DC-BR Đầu nối nữ 1 inch 250 Psi | AE3CUV 5CGD1

DIXON Nắp chụp bụi G100-DC-BR Bộ ghép nối nữ 1 inch 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3CUV phần: G100-DC-BRTham chiếu chéo: 5CGD1
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
€43.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp bụi
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Kiểu kết nốiCoupler nữ
Kích thước bộ ghép nối1"
Loại khớp nốiDC
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép250 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épGiá cả
Đầu nối chống bụi DIXON G150-DC-BR 1-1/2 Inch 250 Psi Female | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€68.00
Đầu nối bụi DIXON G200-DC-BR 2 inch 250 Psi Female | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi€73.41
Đầu nối bụi DIXON G300-DC-BR 3 inch 125 Psi Female | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€136.89
Đầu nối bụi DIXON G400-DC-BR 4 inch 100 Psi Female | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€165.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Nắp chụp bụi G100-DC-BR Bộ ghép nối nữ 1 inch 250 Psi
€43.40 /đơn vị