TANIS BRUSHES MB760684 Bàn chải dải kim loại phía sau 84 inch Chiều dài 3 inch Trim
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải lưng kim loại |
Sao lưu | Thép không gỉ |
Chiều cao sao lưu (In.) | 5/16 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 5/16 |
Màu lông | Tự nhiên |
Loại điền | 0.012 "Polyester |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Tổng thể Trim (In.) | 3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9603500000 |
Mô hình | Chiều cao sao lưu (In.) | Chiều rộng sao lưu (In.) | Loại điền | Chiều dài tổng thể | Tổng thể Trim (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB760248 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 48 " | 1 | €40.74 | |
MB760260 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 60 " | 1 | €50.91 | RFQ
|
MB760272 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 72 " | 1 | €61.10 | RFQ
|
MB760284 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 84 " | 1 | €71.27 | RFQ
|
MB760296 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 96 " | 1 | €81.45 | RFQ
|
MB760412 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 12 " | 2 | €12.53 | |
MB760424 | 5/16 | 5/16 | 0.012 "Polyester | 24 " | 2 | €25.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.