Dixon Dba11-200 | Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô 2-1/2 X 2 Inch 150psi | 5cgh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô DIXON DBA11-200 2-1/2 x 2 inch 150psi | AE3CWN 5CGH1

DIXON Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô DBA11-200 2-1/2 x 2 inch 150psi

Trong kho
Khoản mục: AE3CWN phần: DBA11-200Tham chiếu chéo: 5CGH1
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
€360.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ngắt kết nối khô
Vật liệu cơ thểKẽm / nhôm
Kiểu kết nốiBộ chuyển đổi Nam x FNPT
Kích thước bộ ghép nối2.5 "
Loại khớp nốiA
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ ghép nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô DIXON DBA11-150 2 x 1-1/2 Inch 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€332.05
Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô DIXON DBA11-300 4 x 3 inch 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€698.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ chuyển đổi ngắt kết nối khô DBA11-200 2-1/2 x 2 inch 150psi
€360.41 /đơn vị