Dixon 4nm4 | Khớp nối Bowes, 1/2 Inch-14 Nptf, Thép | 5cgj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối cung DIXON 4NM4, 1/2 Inch-14 NPTF, Thép | AE3CXD 5CGJ5

DIXON Bộ ghép nơ 4NM4, 1/2 inch-14 NPTF, thép

Trong kho
Khoản mục: AE3CXD phần: 4NM4Tham chiếu chéo: 5CGJ5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€24.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiCung
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy204 cfm
Max. Sức ép500 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cẩuBuna-N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7307923030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbNối ốngVật chấtMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ nối Bowes DIXON 4NS4, Barb 1/2 inch, Thép | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "Ống hôThép500 psi-€24.78
Khớp nối cung DIXON 4NS6, ngạnh 3/4 inch, thép | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Ống hôThép500 psi-€24.83
Bộ nối Bowes DIXON 4NS4-B, Barb 1/2 inch, Đồng thau | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Ống hôThau300 psi-€36.11
Khớp nối cung DIXON 4NS6-B, Thanh 3/4 inch, Đồng thau | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Ống hôThau300 psi-€34.31
Khớp nối cung DIXON 4NM6, 3/4 Inch-14 NPTF, Thép | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTThép500 psi3 / 4 "€25.17
Khớp nối cung DIXON 4NM4-B, 1/2 Inch-14 NPTF, Đồng thau | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTThau300 psi1 / 2 "€37.10
Khớp nối cung DIXON 4NM6-B, 3/4 Inch-14 NPTF, Đồng thau | AE3CXG 5CGJ8 4NM6-B-(M) NPTThau300 psi3 / 4 "€37.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON Bộ ghép nơ 4NM4, 1/2 inch-14 NPTF, thép
€24.79 /đơn vị