Dixon 4030-da-al | Khớp nối giảm tốc 4 inch X Bộ chuyển đổi 3 inch, nhôm | 26w646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối giảm tốc DIXON 4030-DA-AL 4 inch x Bộ chuyển đổi 3 inch, Nhôm | AB8QBZ 26W646

DIXON 4030-DA-AL Bộ nối giảm tốc 4 inch x Bộ chuyển đổi 3 inch, nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB8QBZ phần: 4030-DA-ALTham chiếu chéo: 26W646
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
€176.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Coupler
Vật liệu cơ thểNhôm
Kiểu kết nốiBộ ghép nối nữ x Bộ nối nam
Kích thước bộ ghép nối4 "x 3"
Loại khớp nốiDA
Vật liệu đệmBuna-N
Max. Sức ép100 psi
Kích thước đường ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)29.46
Mã HS7609000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước bộ ghép nốiMụcMax. Sức épGiá cả
Khớp nối giảm tốc DIXON 4020-DA-AL 4 inch x Bộ chuyển đổi 2 inch | AB8QBY 26W645 4020-ĐẠI-ẤTNhôm4 "x 2"Giảm Coupler100 psi€181.14
Bộ nối giảm tốc DIXON 4050-DA-AL 4 inch x Bộ chuyển đổi 5 inch, Nhôm | AB8QCA 26W647 4050-ĐẠI-ẤTNhôm4 "x 5"Giảm Coupler75 psi€354.36
Khớp nối giảm tốc DIXON 4060-DA-AL 4 inch x Bộ chuyển đổi 6 inch | AB8QCB 26W648 4060-ĐẠI-ẤTNhôm4 "x 6"Giảm Coupler75 psi€346.12
Khớp nối giảm tốc DIXON 5040-DA-AL 5 inch x Bộ chuyển đổi 4 inch Nhôm | AB8QCC 26W649 5040-ĐẠI-ẤTNhôm5 "x 4"Giảm Coupler75 psi€283.84
Bộ nối giảm tốc DIXON 6040-DA-AL x Bộ chuyển đổi 4 inch, Nhôm | AB8QCE 26W651 6040-ĐẠI-ẤTNhôm6 "x 4"Giảm Coupler75 psi€315.51
Khớp nối giảm tốc DIXON 4030-DA-SS 4 inch x Bộ chuyển đổi 3 inch, thép không gỉ 316 | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSThép không gỉ4 "x 3"Giảm Coupler100 psi€842.68
Khớp nối giảm tốc DIXON 3770604C, 3/8 x 1/4 Inch FNPTF, Đồng thau | AL2HKV 3770604C--Giảm Coupler-€12.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIXON 4030-DA-AL Bộ nối giảm tốc 4 inch x Bộ chuyển đổi 3 inch, nhôm
€176.83 /đơn vị