Disco 9812pk | Cắm Nhựa Đen 1/4 Inch - Pk100 | 40k689 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm DISCO 9812PK, Đen, Nhựa, Kích thước 1/4 Inch, 100Pk | AD3PBG 40K689

DISCO Phích cắm 9812PK, Đen, Nhựa, Kích thước 1/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PBG phần: 9812PKTham chiếu chéo: 40K689

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€21.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm
MàuĐen
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ1 / 4 "
Đinh tán.1 / 4 "
Vật liệu đinh tánNhựa đen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8708998175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu Dia.Kích thước lỗĐinh tán.Kích thước máyGiá cả
Phích cắm DISCO 1302PK, Đen, Nhựa, Kích thước lỗ 3/8 Inch, 100Pk | AD3PBH 40K690 1302PK3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€18.98
Phích cắm DISCO 1091PK, Đen, Nhựa, Kích thước 1/2 Inch, 100Pk | AD3PBJ 40K691 1091PK7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€16.25
Phích cắm DISCO 1379PK, Đen, Nhựa, Kích thước 3/4 Inch, 100Pk | AD3PBK 40K692 1379PK1"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Phích cắm 9812PK, Đen, Nhựa, Kích thước 1/4 inch, 100Pk
€21.33 /đơn vị