Disco 5610pk | Tấm chắn nylon đen 7/32in 3/4in L - Pk50 | 40k565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giữ DISCO 5610PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 7/32 Inch, Chiều dài 3/4 Inch, 50Pk | AD3NVY 40K565

DISCO Bộ giữ 5610PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 7/32 inch, Chiều dài 3/4 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NVY phần: 5610PKTham chiếu chéo: 40K565
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
€13.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.060 đến 0.565 "
Đầu Dia.21 / 32 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ7 / 32 "
Đinh tán.7 / 32 "
Chiều dài đinh tán3 / 4 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánGiữ lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 5610PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 7/32 inch, Chiều dài 3/4 inch, 50Pk
€13.73 /đóng gói