Keo 24054 | Mũi khoan/mũi khoan số 4 Chiều dài tổng thể 5 inch 90 độ | 12j331 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 24054 Máy khoan / đế chìm # 4 Chiều dài tổng thể 5 inch 90 độ | AA4EXA 12J331

KEO 24054 Mũi khoan/mũi #4 Chiều dài tổng thể 5 inch 90 độ

Trong kho
Khoản mục: AA4EXA phần: 24054Tham chiếu chéo: 12J331
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
€64.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan kép / Bộ đếm
Body Dia.5 / 16 "
Kiểu liên kết đếmTrơn
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcTươi
Bao gồm góc90 Degrees
Vật chấtHSS
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể5"
Điểm Dia.1 / 8 "
Kích thước máy#4
KiểuDòng dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBao gồm gócVật chấtChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
KEO 24052 Máy khoan / bộ đếm # 4 Chiều dài tổng thể 5 inch 60 độ | AA4EWY 12J329 2405260 DegreesChất bạch kim5"Dòng dài€110.57
KEO 24062 Máy khoan / bộ đếm # 4 Chiều dài tổng thể 6 inch 60 độ | AA4EXB 12J332 2406260 DegreesChất bạch kim6"Dòng dài€132.18
KEO 24060 Máy khoan / bộ đếm Bit 60 Độ # 4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2 2406060 DegreesThép tốc độ cao6dài€47.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 24054 Mũi khoan/mũi #4 Chiều dài tổng thể 5 inch 90 độ
€64.35 /đơn vị