Disco 5609pk | Tấm chắn nylon đen 13/64in 5/8in L - Pk50 | 40k564 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 5609PK Retainer, Black, Nylon, 13/64 Inch Hole Size, 5/8 Inch Length, 50Pk | AD3NVX 40K564

DISCO Bộ giữ 5609PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 13/64 inch, Chiều dài 5/8 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3NVX phần: 5609PKTham chiếu chéo: 40K564

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€21.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiữ lại
MàuĐen
Dải lưới0.030 đến 0.365 "
Đầu Dia.19 / 32 "
Chiều cao đầu1 / 32 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ13 / 64 "
Đinh tán.13 / 64 "
Chiều dài đinh tán5 / 8 "
Vật liệu đinh tánĐen nylon
Loại đinh tánBộ giữ nhiệt độ thời tiết

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8708998175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO Bộ giữ 5609PK, Đen, Nylon, Kích thước lỗ 13/64 inch, Chiều dài 5/8 inch, 50Pk
€21.76 /đóng gói