Disco 10693pk | Thép Vít Lục Giác M5.5-1.81 X 16 - Pk50 | 40k741 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DISCO 10693PK Vít lục giác, thép, cỡ ren M5.5-1.81, chiều dài 16 inch, 50Pk | AD3PDM 40K741

DISCO 10693PK Vít bán lục giác, thép, M5.5-1.81 Kích thước ren, Chiều dài 16 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PDM phần: 10693PKTham chiếu chéo: 40K741
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
€44.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít bán đầu Hex
Kích thước Dia./ThreadM5.5 x 1.81
đường kínhM5.5
Kết thúcMạ kẽm vàng
Địa bích.15mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width8mm
Chiều dài16
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép
Kích thước máy5.5
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề1.81mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318159000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DISCO 10693PK Vít bán lục giác, thép, M5.5-1.81 Kích thước ren, Chiều dài 16 inch, 50Pk
€44.24 /đóng gói