Diamond Vantage 03214jwzgh | Bit lõi 3-1/4 X 1-1/4-7 Inch | 21un29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DIAMOND VANTAGE 03214JWZGH Bit lõi 3-1 / 4 x 1-1 / 4-7 inch | AF7LAC 21UN29

DIAMOND VANTAGE 03214JWZGH Bit lõi 3-1 / 4 x 1-1 / 4-7 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LAC phần: 03214JWZGHTham chiếu chéo: 21UN29
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
€239.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit lõi
Chiều dài khoan14 "
Chiều dài tổng thể14 "
Kích thước máy3-1/4 x 1-1/4-7"
Kích thước chủ đề8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.6
Chiều cao tàu (cm)49.02
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207502030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanMụcChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước chủ đềGiá cả
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Bit lõi 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Bit lõi14 "2 x 1-1/4-7"8€177.23
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Core Bit 4 x 1-1/4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Bit lõi14 "4 x 1-1/4-7"8€289.68
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Bit lõi 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Bit lõi14 "6 x 1-1/4-7"8€434.48
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Bit lõi 8 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Bit lõi14 "8 x 1-1/4-7"8€666.28
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Bit lõi 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Bit lõi14 "10 x 1-1/4-7"8€711.74
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Core Bit 3 inch | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Bit lõi14 "3"8€227.17
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1 / 4 Inch | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Bit lõi14 "4-1 / 4 "8€293.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIAMOND VANTAGE 03214JWZGH Bit lõi 3-1 / 4 x 1-1 / 4-7 inch
€239.82 /đơn vị