Smith Bearing Cr-3/4-xbec | Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | 11y112 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLD 11Y112

SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Người theo dõi Cam Crowned Stud Hex Socket

Trong kho
Khoản mục: AA3XLD phần: CR-3/4-XBECTham chiếu chéo: 11Y112
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
€70.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCam theo sau
Tuân thủ của đại lýABMA
Vật liệu mangThép carbon
Loại mangKim lăn, niêm phong
Công suất tải động1320 Lb.
Số vòng biHàng đơn
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănThép carbon
Loại con lănĐăng quang, Đầu ổ cắm Hex
Chiều rộng con lăn0.5 "
đinh tán0.375 "
Chiều dài chốt0.875 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề0.375 "
Kích thước chủ đề3 / 8-24
KiểuNghiên cứu, lập dị

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8482105060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tải độngCon lăn Dia.Chiều rộng con lănđinh tánChiều dài chốtĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
SMITH BEARING CR-1/2-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 Lb.0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€73.74
SMITH BEARING CR-9/16-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32€83.91
SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28€69.81
SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLE 11Y113 CR-7/8-XBEC2140 Lb.0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24€70.59
SMITH BEARING CR-1-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 Lb.1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€77.81
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 Lb.1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20€77.37
SMITH BEARING CR-1-1/4-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Ổ cắm | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 Lb.1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20€88.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Người theo dõi Cam Crowned Stud Hex Socket
€70.30 /đơn vị