Diamond Vantage 02214jwhax2 | Lõi Bit 2-1/4 Inch | 20jy31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Core Bit 2-1 / 4 Inch | AF6VCB 20JY31

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Bit lõi 2-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6VCB phần: 02214JWHAX2Tham chiếu chéo: 20JY31
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
€181.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit lõi
Chiều dài khoan14 "
Chiều dài tổng thể14 "
Kích thước máy2 1 / 4 "
Kích thước chủ đề8
UPC848658005561

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8207196060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước chủ đềGiá cả
DIAMOND VANTAGE S-02212HDSBSLX4 Core Bit 2-1 / 4 inch Chiều dài 5 / 8-11 Chủ đề | AG2NAB 31NE70 S-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€158.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DIAMOND VANTAGE 02214JWHAX2 Bit lõi 2-1 / 4 inch
€181.20 /đơn vị