DEWALT DWHT43172 Cấp chùm tia nhôm 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cấp hộp |
tính chính xác | 0.0005 " |
Màu | Màu vàng |
khung Vật liệu | Nhôm |
Chiều dài | 72 " |
Loại nam châm | Không áp dụng |
Số rãnh | 0 |
Số lọ cấp độ | 1 |
Số lượng nam châm | 0 |
Số lượng lọ nhỏ | 2 |
Tổng số lọ | 3 |
Chất liệu lọ | Acrylic tác động cao |
Loại lọ | Chặn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.47 |
Quốc gia | TH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.