Blickle Bsd-gspo 80k | Bánh xe đôi cố định 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl | 22n108 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE BSD-GSPO Bánh xe cứng hai bánh 80K 3850 Lb 3-3/16 Inch Nyl | AB6VXC 22N108

BLICKLE Bánh xe cứng bánh kép BSD-GSPO 80K 3850 Lb 3-3 / 16 inch Nyl

Trong kho
Khoản mục: AB6VXC phần: BSD-GSPO 80KTham chiếu chéo: 22N108
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
€261.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cứng bánh kép
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster3000 đến 5999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiTân
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Kết thúc khungChromate kẽm vàng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-3/4 x 4-3/16"
Tải Xếp hạng3850 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/16 x 4-3/16"
Chiều cao tổng thể4 59 / 64 "
Kích thước tấm4-21/64 x 5-33/64"
Độ dày tấm5 / 16 ''
Loại đếA
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xetrắng
Đường kính bánh xe3.187 "
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe2 x 1-37 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterNhóm sản phẩm CasterKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
BLICKLE BSD-GSPO Bánh xe kép cứng 100K 4840 Lb Đường kính 4 inch Nyl | AB6VXD 22N109 BSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 đến 5999 lb.Caster cứng nhắc5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€377.02
BLICKLE BSD-GSPO 125K Bánh xe cứng hai bánh 7920 Lb Đường kính 5 inch Nyl | AB6VXE 22N110 BSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Lớn hơn 6000 lb.Caster cứng nhắc7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€838.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe cứng bánh kép BSD-GSPO 80K 3850 Lb 3-3 / 16 inch Nyl
€261.70 /đơn vị