Dewalt Dw3330 | Lưỡi cưa tròn Thép 7-1/4 Inch Răng | 20gw03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưỡi Cưa Tròn DEWALT DW3330 Thép Răng 7-1/4 inch | AF6RHT 20GW03

DEWALT DW3330 Lưỡi cưa tròn Thép 7-1 / 4 inch Răng

Trong kho
Khoản mục: AF6RHT phần: DW3330Tham chiếu chéo: 20GW03

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€19.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa tròn
Lỗ trồng cây5 / 8 "
Lưỡi Dia.7.25 "
Loại lưỡiThép
Kim cương Knockout
Góc móc-10 Độ
Vết cắt0.075 "
Tối đa RPM7000
Số răng144
Độ dày tấm0.075 "
Chất liệu TipThép
Mài răngFTG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)0.32
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS8202310000

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng cưa chính: Gỗ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKim cương KnockoutLỗ trồng câyKích thước ArborTối đa Cắt sâuTối đa RPMSố răngĐộ dày tấmpkg. Số lượngGiá cả
Lưỡi Cưa Tròn DEWALT DWA7747 Thép 14 Inch | AC4RUM 30HJ74 DWA7747Lưỡi cưa trònKhông1"--1800660.076 "1€272.80
Lưỡi Cưa Tròn DEWALT DW7651 Thép 14 Inch 100 Răng | AE6BDJ 5PGA9 DW7651Lưỡi cưa trònKhông1"--38001000.087 "1€190.25
DEWALT DW3591B10 Lưỡi Cưa Tròn Hợp Kim 7-1/4 Inch 18 Răng Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Lưỡi cưa tròn5 / 8 "--7000180.045 "10€298.96
Lưỡi cưa tròn DEWALT DWA7749, Thép không gỉ có đầu cacbua, 14 inch | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Lưỡi cưa trònKhông1"--1800900.068 "1€384.06
Lưỡi cưa tròn DEWALT DWA7840, Kim loại cacbua, 48 Răng, Đường kính 8" | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Lưỡi cưa trònKhông5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
RFQ
DEWALT DWA7538 Lưỡi cưa tròn cắt kim loại cacbua 5-3/8 inch, Số răng 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Lưỡi cưa trònKhông20mm--4200300.044 "1€83.58
DEWALT DWA7737 Lưỡi cưa tròn cắt kim loại 12 inch cacbua, số răng 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737Lưỡi cưa trònKhông1"--1800600.076 "1€200.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW3330 Lưỡi cưa tròn Thép 7-1 / 4 inch Răng
€19.73 /đơn vị