Dewalt Dw22922 | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/2 inch 7/8 inch 6 Pt | 4wlp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động DEWALT DW22922 1/2 inch Ổ đĩa 7/8 inch 6 Pt | AE2CWK 4WLP5

DEWALT Ổ cắm tác động DW22922 Ổ cắm 1/2 inch 7/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AE2CWK phần: DW22922Tham chiếu chéo: 4WLP5
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
€14.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)4.29
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động DEWALT DW22842 1/2 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt | AC2JEY 2KLP1 DW22842Oxit đen2.5 "3 / 8 "€8.53
Ổ cắm tác động DEWALT DW22852 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AC2JEZ 2KLP2 DW22852Oxit đen2.5 "7 / 16 "€9.79
Ổ cắm tác động DEWALT DW22862 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 6 Pt | AC2JFA 2KLP3 DW22862Oxit đen2.5 "1 / 2 "€9.27
Ổ cắm tác động DEWALT DW22872 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AC2JFB 2KLP4 DW22872Oxit đen3"9 / 16 "€10.51
Ổ cắm tác động DEWALT DW22942 1/2 Inch Drive 1 Inch 6 Pt | AC2JFC 2KLP6 DW22942Oxit đen2.5 "1"€18.68
Ổ cắm tác động DEWALT DW22952 1/2 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6 Pt | AC2JFD 2KLP7 DW22952Oxit đen2.5 "1-1 / 16 "€20.02
Ổ cắm tác động DEWALT DW22962 1/2 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Pt | AC2JFE 2KLP8 DW22962Oxit đen2.5 "1.125 "€20.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Ổ cắm tác động DW22922 Ổ cắm 1/2 inch 7/8 inch 6 Pt
€14.36 /đơn vị