Dewalt Dw1710 | Mũi khoan điểm Brad 3/8 inch | 5te23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DW1710 Mũi khoan Brad Point 3/8 inch | AE6JXL 5TE23

DEWALT DW1710 Mũi khoan Brad Point 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6JXL phần: DW1710Tham chiếu chéo: 5TE23
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
€10.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBrad Point khoan Bit
Bit đường kính.3 / 8 "
Xây dựngThép carbon
đường kính3 / 8 "
Vật chấtHợp kim thép carbon
Số lượng các mảnh2
Chiều dài tổng thể5.25 "
Kích thước chân3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
DEWALT DW1702 Mũi khoan Brad Point 1/8 inch | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "€4.44
DEWALT DW1704 Mũi khoan Brad Point 3/16 Inch | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "€4.87
DEWALT DW1706 Brad Point Drill Bit 1/4 inch | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "€7.35
DEWALT DW1708 Máy khoan Brad Point 5/16 Inch | AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "€8.49
DEWALT DW1714 Mũi khoan Brad Point 1/2 inch | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "€12.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DW1710 Mũi khoan Brad Point 3/8 inch
€10.05 /đơn vị