Dewalt Dd4027b6 | Jobber Bit 27/64 Inch Thép Coban | 5xfe1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DEWALT DD4027B6 Jobber Bit 27/64 Inch Thép Coban | AE7EKF 5XFE1

DEWALT DD4027B6 Jobber Bit 27/64 inch Thép coban

Trong kho
Khoản mục: AE7EKF phần: DD4027B6Tham chiếu chéo: 5XFE1
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
€21.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.421 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcRơm
Chiều dài sáo3.5 "
LớpM42 Coban
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể5.375 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.27 / 64 "
Kích thước máy27 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)13.9
Chiều dài tàu (cm)3.5
Chiều rộng tàu (cm)3.5
Mã HS8207504030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máypkg. Số lượngGiá cả
DEWALT DD4005B12 Jobber Bit 5/64 inch Thép Coban | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "12€6.33
DEWALT DD4006B12 Jobber Bit 3/32 inch Thép Coban - Gói 12 | AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "12€6.65
DEWALT DD4007B12 Jobber Bit 7/64 Inch Thép Coban - Gói 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "12€6.98
DEWALT DD4010B12 Jobber Bit 5/32 inch Thép Coban | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12€9.57
DEWALT DD4015B12 Jobber Bit 15/64 Inch Thép coban | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12€15.09
DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 Inch Thép Coban | AE7EJX 5XFD3 DD4019B120.296 "2.625 "4.375 "19 / 64 "19 / 64 "12€21.83
DEWALT DD4022B6 Jobber Bit 11/32 Inch Thép Coban | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6€14.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT DD4027B6 Jobber Bit 27/64 inch Thép coban
€21.09 /đóng gói