Devilbiss Flg-hvs-322 | Súng Phun Hvlp Hút | 13e904 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng phun DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp | AA4UWG 13E904

DEVILBISS Hút súng phun FLG-HVS-322 Hvlp

Trong kho
Khoản mục: AA4UWG phần: FLG-HVS-322Tham chiếu chéo: 13E904
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
€631.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun HVLP
Tiêu thụ không khí13.5 cfm @ 23 psi
Air Inlet1 / 4 "
Dung lượng cốc24 oz.
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình đến nhanh
Loại phân phối chất lỏngXi phông
Kích thước vòi phun0.086 "/2.2 mm
Độ nhớt sơn tối ưuTrung bình
Kích thước mẫu11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8424209000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíKích thước vòi phunKích thước mẫuGiá cả
Súng phun DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Trọng lực | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/1.5 mm12 "€668.73
Súng phun áp lực DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/1.5 mm13 "€604.94
Súng phun DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Hút khí / áp suất | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/1.8 mm10 "€739.15
Súng phun DEVILBISS JGA-660 Hvlp Hút | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/2.2 mm10 "€1,038.82
Áp suất súng phun DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/1.1 mm11 "€1,006.69
Súng phun áp lực DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/1.8 mm10 "€1,050.08
Súng phun DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Trọng lực | AE2MBY 4YEG3 COMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/1.2 mm8"€840.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEVILBISS Hút súng phun FLG-HVS-322 Hvlp
€631.96 /đơn vị