Devilbiss Comm-hs1-12 | Súng phun sơn Hvlp trọng lực | 4yeg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng phun DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp Trọng lực | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS Trọng lực của súng phun COMM-HS1-12 Hvlp

Trong kho
Mặt hàng: AE2MBY phần: COMM-HS1-12Tham chiếu chéo: 4YEG3
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
€840.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun HVLP
Tiêu thụ không khí4.5 cfm @ 29 psi
Air Inlet1 / 4 "
Dung lượng cốc8 oz.
Tốc độ phân phối chất lỏngThấp
Loại phân phối chất lỏngNghiêm trọng
Kích thước vòi phun0.045 "/1.2 mm
Độ nhớt sơn tối ưuRất thấp đến trung bình
Kích thước mẫu8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8424209000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

Súng phun DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP là một công cụ có độ chính xác cao được sử dụng để đạt được độ hoàn thiện tốt hơn so với các loại súng phun thông thường. Nó có thể được sử dụng với cả sản phẩm sơn gốc nước và dung môi. Súng phun sơn này thường được sử dụng trong các xưởng ô tô để sơn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Súng phun sơn kiểu súng lục DeVilbiss hoạt động với hệ thống phun sơn HVLP để phân phối sơn và vecni với khối lượng lớn, áp suất thấp lên các bề mặt.
  • Nó được trang bị các đầu và kim chất lỏng bằng thép không gỉ để chống ăn mòn.
  • Nắp khí HVLP cho phép nguyên tử hóa vượt trội cả vật liệu dung môi và nước.
  • Thiết kế van khí cân bằng của nó cung cấp lực kéo kích hoạt nhẹ và cải thiện luồng không khí.
  • Máy phun này có thân bằng nhôm rèn, trọng lượng nhẹ để dễ dàng điều động.

Phụ kiện tương thích:

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • SCAQMD

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các loại hệ thống HVLP là gì?

A.

  • Hệ thống chuyên dụng: Họ sử dụng một tuabin để phun không khí.
  • Hệ thống chuyển đổi: Chúng di chuyển không khí áp suất cao từ máy nén đến vòi phun áp suất thấp để cung cấp tia phun được kiểm soát tốt hơn.

Q. Kích thước vòi phun của súng phun này là bao nhiêu?

A. 0.045 inch.

Q. Tỷ lệ tiêu thụ không khí của súng phun này là bao nhiêu?

A. 4.5 CFM ở 29 psi.

Q. Tại sao loại súng này được gọi là súng phun kiểu trọng lực?

A. Sơn chảy từ cốc sang vòi phun nhờ lực hấp dẫn. Do đó, nó được gọi là súng phun kiểu trọng lực.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíKích thước vòi phunKích thước mẫuGiá cả
Súng phun DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp | AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/2.2 mm11 "€631.96
Súng phun DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Trọng lực | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/1.5 mm12 "€668.73
Súng phun áp lực DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/1.5 mm13 "€604.94
Súng phun DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Hút khí / áp suất | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/1.8 mm10 "€739.15
Súng phun DEVILBISS JGA-660 Hvlp Hút | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/2.2 mm10 "€1,038.82
Áp suất súng phun DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/1.1 mm11 "€1,006.69
Súng phun áp lực DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/1.8 mm10 "€1,050.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEVILBISS Trọng lực của súng phun COMM-HS1-12 Hvlp
€840.29 /đơn vị