DESTACO FL-162-60 Kẹp đột quỵ có thể thay đổi, Du lịch pit tông 2.36 inch, 2020 lb
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp hành động đường thẳng |
Lực kẹp | 100N |
Khả năng nắm giữ | 2020 Lbs. |
Tối đa Kẹp đột quỵ | 4mm |
Đế gắn | Mặt bích |
Kiểu lắp | Mặt bích |
Kích thước ren pít tông | M8 |
Bảng thông số sản phẩm | destaco-fl-162-60.pdf |
Đột quỵ nhanh | 60mm |
Quốc gia | US |
Kẹp hành trình biến đổi Destaco FL-162/60 phù hợp để giữ phôi cố định trong nhà máy & cơ sở gia công kim loại. Kẹp này được thiết kế cho các ứng dụng có dung sai và độ dày phôi khác nhau. Nó có khả năng hoạt động cả một và hai tay.
A. Để cho phép hoạt động bằng hai tay, có thể tháo pít tông ra khỏi kẹp. Để chuyển sang hoạt động một tay, pít tông được giữ lại trong kẹp (cần tay, bánh xe và pít tông được liên kết).
Sản phẩm | Mô hình | Đột quỵ nhanh | Đế gắn | Khả năng nắm giữ | Tối đa Kẹp đột quỵ | Lực kẹp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300 mm | Chân | 4045 Lbs. | 4mm | 100N | €882.11 | ||
FO-162-60 | 60mm | Chân | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €556.58 | ||
FO-221-80 | 80mm | Chân | 4045 Lbs. | 4mm | 100N | €943.74 | RFQ
| |
TRÊN 120 | 100, 200, 300 mm | Mặt bích | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €452.51 | ||
FL-121-45 | 45mm | Mặt bích | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €446.86 | ||
TRÊN 160 | 100, 200, 300 mm | Mặt bích | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €573.64 | ||
FL-161-60 | 60mm | Mặt bích | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €595.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.