Destaco 5130-mr | Kẹp hành động đường thẳng, chiều cao pít tông 1.38 inch, khả năng giữ 5800 Lbs. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp hành động đường thẳng DESTACO 5130-MR, Chiều cao pít tông 1.38 inch, Khả năng giữ 5800 Lbs. | AJ8AUA

DESTACO Kẹp hành động đường thẳng 5130-MR, Chiều cao pít tông 1.38 inch, Khả năng giữ 5800 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: AJ8AUA phần: 5130-MR
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
€278.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp hành động đường thẳng
Chiều dài cơ sở1.75 "
Chiều rộng cơ sở2.99 "
Xử lý mở125 độ.
Xử lý phong cáchSảnh
Khả năng nắm giữ5800 Lbs.
Vật chấtThép
Đế gắnMặt bích
Chiều cao tổng thể3.63 "
Chiều dài tổng thể11.11 "
con bạc đánh lớnTròn
Chiều cao pit tông1.38 "
Kích thước ren pít tôngM12
Bảng thông số sản phẩmdestaco-5131-br.pdf
Chuyển đổi Khóa Plus

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)9.22
Chiều dài tàu (cm)28.3
Chiều rộng tàu (cm)7.59
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp đường thẳng Destaco 5130-MR cho các ứng dụng gia công nhẹ, hàn & lắp ráp
  • Ống lót bằng thép cứng, chốt trục và pít tông cứng để có độ bền lâu dài và lớp hoàn thiện bằng oxit đen để chống mài mòn cao
  • Tay cầm tác động ngược & thiết kế cấu hình thấp để giữ tay cầm nằm ngoài vùng làm việc
  • Chuyển đổi đòn bẩy phát hành Lock Plus để ngăn chặn tình trạng vô tình mở do rung

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng nắm giữChuyển đổi Khóa PlusVật chấtĐế gắnXử lý mởKích thước ren pít tôngChiều cao pit tôngcon bạc đánh lớnGiá cả
DESTACO 5130-BR Kẹp Hành Động Đường Thẳng, Pit Tông Tròn, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 Lbs.ThépRắn125 độ.1 / 2-131.14 "Tròn€151.41
Kẹp hành động đường thẳng DESTACO 5130-MBR, Công suất 5800 lb, Dòng 5000 | AJ8AWW 5130-MBR5800 Lbs.ThépRắn125 độ.M121.14 "Tròn€273.53
DESTACO 5130-R Kẹp hành động đường thẳng, Đế mặt bích, Thép, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 Lbs.ThépMặt bích125 độ.1 / 2-131.38 "Tròn€163.34
DESTACO 5131-BR Kẹp Hành Động Đường Thẳng, Đế Chắc Chắn, Thép, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 Lbs.ThépRắn113 độ.5 / 16-180.87 "Tròn€134.30
DESTACO 5131-MB Kẹp hành động đường thẳng, Đế chắc chắn, Thép, 2500 lb | AJ8AWZ 5131 MB2500 Lbs.KhôngThépRắn113 độ.M80.87 "Tròn€121.57
DESTACO 5131-MR Kẹp hành động đường thẳng, Đế mặt bích, Thép, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 Lbs.ThépMặt bích113 độ.M81.1 "Tròn€212.10
Kẹp hành động đường thẳng DESTACO 5133-MR, Toggle Lock Plus, 4600 lb, Hệ mét | AJ8AXB 5133-MR4600 Lbs.ThépMặt bích139 độ.M121.38 "Tròn€320.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO Kẹp hành động đường thẳng 5130-MR, Chiều cao pít tông 1.38 inch, Khả năng giữ 5800 Lbs.
€278.59 /đơn vị