Destaco 2002-ubr | Kẹp giữ dọc, Chiều cao dưới kẹp 1.28 inch, Chiều dài tay 1.93 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp giữ dọc DESTACO 2002-UBR, Chiều cao dưới kẹp 1.28 inch, Chiều dài tay 1.93 inch | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR Kẹp giữ xuống theo chiều dọc, Chiều cao dưới kẹp 1.28 inch, Chiều dài cánh tay 1.93 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ8AZE Mẫu: 2002-UBR
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
€66.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp giữ xuống theo chiều dọc
Chiều rộng thanh (In.)0.5 "
Chiều dài cơ sở1.36 "
Chiều dài cánh tay kẹp1.93 "
Kiểu cánh tay kẹpthanh chữ U
Mở thanh kẹp75 độ.
HandleTheo chiều dọc
Xử lý mở66 độ.
Xử lý phong cáchSảnh
Chiều cao dưới cánh tay kẹp1.28 "
Khả năng nắm giữ600 Lbs.
Vật chấtThép
Đế gắnSảnh
Chiều cao tổng thể5.28 "
Chiều dài tổng thể4.270 "
Bảng thông số sản phẩmdestaco-2002-u.pdf
Chuyển đổi Khóa Plus

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.3
Chiều dài tàu (cm)6.71
Chiều rộng tàu (cm)2.84
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài cơ sởChiều rộng cơ sởChuyển đổi Khóa PlusMở thanh kẹpXử lý mởChiều cao dưới cánh tay kẹpĐế gắnGiá cả
Kẹp hành động giữ DESTACO 2002-U, Tay kẹp 1.93 inch, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Không75 độ.66 độ.0.95 "Mặt bích€36.54
DESTACO 2002-UR Kẹp hành động giữ theo chiều dọc, Đế có mặt bích, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--75 độ.66 độ.0.95 "Mặt bích€66.63
DESTACO 2002-U207 Kẹp giữ dọc, Đế có mặt bích, Công suất 600 lb | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Không90 độ.72 độ.1.25 "Mặt bích€38.51
DESTACO 2002-UR207 Kẹp giữ dọc, Khóa chuyển đổi Plus, Thanh chữ U, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "75 độ.57 độ.1.25 "Mặt bích€77.09
DESTACO 2002-UB Kẹp giữ dọc, Đế thẳng, Công suất 600 lb | AJ8BDY 2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Không75 độ.66 độ.1.28 "Sảnh€36.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESTACO 2002-UBR Kẹp giữ xuống theo chiều dọc, Chiều cao dưới kẹp 1.28 inch, Chiều dài cánh tay 1.93 inch
€66.63 /đơn vị