Proto J4807am | Ổ Cắm Flex Ổ Đĩa 1/4 Inch 7mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 19c444 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4807AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ 7mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA8LUF 19C444

PROTO Ổ cắm Flex J4807AM Ổ cắm 1/4 inch 7mm Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA8LUF phần: J4807AMTham chiếu chéo: 19C444
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
€39.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổphổ cập
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy7mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J4810AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ đĩa 10mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTP 19C429 J4810AM1.25 "10€37.91
PROTO J4811AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ 11mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTR 19C431 J4811AM1.25 "11€36.93
PROTO J4812AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ đĩa 12mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTT 19C432 J4812AM1.25 "12 "€37.83
PROTO J4813AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ đĩa 13mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTU 19C433 J4813AM1.25 "13€39.45
PROTO J4814AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Drive 14mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTV 19C434 J4814AM1.25 "14mm€40.06
PROTO J4815AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Drive 15mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LTX 19C436 J4815AM1 21 / 64 "15mm€37.97
PROTO J48055AM Ổ cắm linh hoạt 1/4 inch Ổ đĩa 5.5mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LUA 19C439 J48055AM1.25 "5.5mm€37.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm Flex J4807AM Ổ cắm 1/4 inch 7mm Tiêu chuẩn 6 điểm
€39.17 /đơn vị