Designer's Edge L6010wh | Đèn chuyển động 180 độ 70 feet trắng rộng 6 inch | 38ta01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT KẾ EDGE L6010WH Motion Light 180 Độ 70 feet Trắng Chiều rộng 6 inch | AH8GNN 38TA01

DESIGNER'S EDGE Đèn chuyển động L6010WH 180 độ Trắng 70 feet Chiều rộng 6 inch

Trong kho
Mục: AH8GNN phần: L6010WHTham chiếu chéo: 38TA01
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
€77.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn bảo mật chuyển động
Bảo hiểm70 ft.
Chiều cao7"
Hoàn thiện nhà ởtrắng
Vật liệu vỏDiễn viên chết
Đèn bao gồm
Loại đènhalogen
Đèn Watts100
Chiều dài9.75 "
Loại cảm biếnChuyển động được kích hoạt
Góc nhìn180 Degrees
điện áp120
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)18.01
Chiều dài tàu (cm)23.01
Chiều rộng tàu (cm)12.5
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều caoHoàn thiện nhà ởĐèn bao gồmLoại đènĐèn WattsChiều dàiGóc nhìnGiá cả
DESIGNER L6003BR8"5"Gói ĐồngKhôngSợi đốt12016 "180 Degrees€58.42
DESIGNER L6003WH8"5"trắngKhôngSợi đốt12016 "180 Degrees€49.48
DESIGNER L6004BR7.5 "9"Gói ĐồngKhôngSợi đốt12016 "270 Degrees€69.26
DESIGNER L6006WH6"9.5 "trắnghalogen1205"180 Degrees€67.16
DESIGNER L6010BR6"7"Gói Đồnghalogen1009.75 "180 Degrees€71.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESIGNER'S EDGE Đèn chuyển động L6010WH 180 độ Trắng 70 feet Chiều rộng 6 inch
€77.67 /đơn vị