Designer's Edge L6006wh | Đèn chuyển động 180 độ 70 feet trắng dài 5 inch | 38rz94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DESIGNERS EDGE L6006WH Motion Light 180 Degree 70 Feet White 5 Inch Length | AH8GNG 38RZ94

DESIGNER'S EDGE Đèn chuyển động L6006WH 180 độ 70 feet trắng dài 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GNG phần: L6006WHTham chiếu chéo: 38RZ94
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
€67.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn bảo mật chuyển động
Bảo hiểm70 ft.
Chiều cao9.5 "
Hoàn thiện nhà ởtrắng
Vật liệu vỏDiễn viên chết
Đèn bao gồm
Loại đènhalogen
Đèn Watts120
Chiều dài5"
Loại cảm biếnChuyển động được kích hoạt
Góc nhìn180 Degrees
điện áp120
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều caoHoàn thiện nhà ởĐèn bao gồmLoại đènĐèn WattsChiều dàiGóc nhìnGiá cả
DESIGNER L6003BR8"5"Gói ĐồngKhôngSợi đốt12016 "180 Degrees€58.42
DESIGNER L6003WH8"5"trắngKhôngSợi đốt12016 "180 Degrees€49.48
DESIGNER L6004BR7.5 "9"Gói ĐồngKhôngSợi đốt12016 "270 Degrees€69.26
DESIGNER L6010BR6"7"Gói Đồnghalogen1009.75 "180 Degrees€71.03
DESIGNER L6010WH6"7"trắnghalogen1009.75 "180 Degrees€77.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DESIGNER'S EDGE Đèn chuyển động L6006WH 180 độ 70 feet trắng dài 5 inch
€67.16 /đơn vị