Delta Lock G085055 | Cửa Tủ Khóa Cam 90 Độ | 33hf50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DELTA LOCK G085055 Khóa Cam Cửa Tủ Xoay 90 Độ | AH3QQR 33HF50

DELTA LOCK G085055 Cửa Tủ Khóa Cam 90 Độ

Trong kho
Khoản mục: AH3QQR phần: G085055Tham chiếu chéo: 33HF50
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
€80.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)1-1/4
Chiều rộng Cam (In.)3/4
Kết thúcĐen
Đối với độ dày cửa1.25
Đầu Dia.1-21/64
Số chínhSFIC
Loại chínhSFIC
Loại khóaKhóa cam có chìa khóa tiêu chuẩn
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-1/4
Gắn lỗ Dia.1.187
Số ghim7
Mở khóa hướng rẽĐúng
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng: Bao gồm
  • Mở bằng: Key

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaĐầu Dia.MụcGiá cả
Khóa cam DELTA LOCK G085052 Cửa tủ Satin Chrome | AH3QQP 33HF48 G085052Chải Chrome1.251-21/64Khoá cầm€69.62
DELTA LOCK G085053 Khóa Cam Satin Chrome 7 Chốt | AH3QQQ 33HF49 G085053Chải Chrome1.251-21/64Khoá cầm€69.62
DELTA LOCK G085058 Khóa Cam Satin Chrome 90 Độ | AH3QQU 33HF52 G085058Chải Chrome1.251-21/64Khoá cầm€69.62
DELTA LOCK G085058A Cam Khóa Cửa Tủ 7 Chốt | AH3QQV 33HF53 G085058AChải Chrome1.251-21/64Khoá cầm€69.62
DELTA LOCK G085064 Cam Khóa Cửa Tủ 1-1/4 Inch | AH3QQW 33HF54 G085064Đen1.251-21/64Khoá cầm€80.33
DELTA LOCK GCI13750912BCSTHK1 Cửa Cam Khóa Cửa Tủ 1-3/16 Inch | AH4GLY34GU37 GCI13750912BCSTHK1Chải Chrome1.251-25/64Khoá cầm€93.04
DELTA LOCK G CI13751203BCOF2 Cam Khóa Cửa Tủ 1-1/8 Inch | AH4GLZ 34GU54 CI13751203BCOF2Chải Chrome1.251.125Khoá cầm€88.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DELTA LOCK G085055 Cửa Tủ Khóa Cam 90 Độ
€80.33 /đơn vị