DELHI Bộ lọc giá đỡ F207A
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc Rack |
Hệ số lọc | 0.115 |
Chiều cao bộ lọc (In.) | 14-1/8 |
Chiều rộng bộ lọc (In.) | 16-5/8 |
Chiều cao | 14.13 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 140 F |
Tối đa Chiều sâu | 4" |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 140 độ F |
Chiều rộng | 16.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 47.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.88 |
Mã HS | 8421990040 |
Quốc gia | CA |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.