Dbi-sala 2101630 | Neo bê tông cố định 310 Lb. Công suất | 2uze5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 2101630 D-Ring, Tấm neo, Thép không gỉ, Chiều dài 4.5 inch | AC3NNX 2UZE5

DBI-SALA 2101630 D-Ring, Tấm neo, Thép không gỉ, Chiều dài 4.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3NNX phần: 2101630Tham chiếu chéo: 2UZE5
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
€95.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo vòng chữ D
Hố sâu4-1 / 4 "
Lỗ Dia.1 / 2 "
của DINTEKThường trực
Chiều dài4.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Vòng đường kính.3-1 / 4 "
Độ bền kéo5000 lb
UPC00840779000630
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều rộng3 1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7326908588
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia. của DINTEKMụcChiều dàiVật chấtChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
DBI-SALA 8523178 Neo bê tông, cố định, 310 lb, thép mạ kẽm | AB8RGJ 26X342 8523178-Thường trựcNeo bê tông22 "Thép mạ kẽm15 "1€1,594.39
Neo vòng chữ D bê tông DBI-SALA 2104562, 12 bu lông, Xám / Vàng / Đỏ | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "hoặc 3/4"Tạm thời / vĩnh viễnNeo bê tông5.75 "Thép không gỉ3"1€1,070.44
DBI-SALA 2190060 Neo, Bê tông, Bu lông 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Neo---1€452.85
DBI-SALA 2104564 Neo vòng bê tông TED | CR2ZBT 30M743 2104564--Neo bê tông---1€77.52
Neo bê tông DBI-SALA 2190057, Công suất 310 lb Wt, Vòng chữ D, Chiều dài tổng thể 3 1/2 ft, Polyester, Cố định | CR2ZBU 40C304 2190057--Neo bê tông---25€419.30
Neo bê tông DBI-SALA 2100053, Công suất 310 lb Wt, Vòng chữ D, Chiều dài tổng thể 4 ft, Polyester, Cố định | CR2ZBV 40C273 2100053--Neo bê tông---1€26.34
Neo bê tông DBI-SALA 2100055, Công suất 310 lb Wt, Vòng chữ D, Chiều dài tổng thể 6 ft, Polyester, Cố định | CR2ZBW 40C275 2100055--Neo bê tông---1€44.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 2101630 D-Ring, Tấm neo, Thép không gỉ, Chiều dài 4.5 inch
€95.35 /đơn vị