Anvil 0308300607 | Mặt bích gang đen 1 inch | 4kwr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0308300607 Mặt bích Liên hợp gang đen 1 inch | AD8LRM 4KWR3

ANVIL 0308300607 Mặt bích Liên hiệp Gang đen 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LRM phần: 0308300607Tham chiếu chéo: 4KWR3
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
€142.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh mặt bích
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiMặt bích
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống1"
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291022043

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0308300409 Mặt bích Liên minh gang đen 3/4 inch | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "€145.16
ANVIL 0308300805 Mặt bích gang đen 1-1/4 inch | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€164.27
ANVIL 0308301001 Mặt bích Liên hợp Gang đen 1-1/2 Inch | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€155.45
ANVIL 0308301209 Mặt bích Liên minh gang đen 2 inch | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€184.26
ANVIL 0308301407 Mặt bích gang đen 2-1/2 inch | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€252.17
ANVIL 0308301605 Mặt bích Liên minh gang đen 3 inch | AD8LRT 4KWR8 03083016053"€269.39
ANVIL FIG 487 Loại đệm nối mặt bích, áp suất 2000 PSI | CF4FYJ HÌNH HÌNH--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0308300607 Mặt bích Liên hiệp Gang đen 1 inch
€142.98 /đơn vị