Dbi-sala 1107977 | Dây nịt toàn thân L 420 Lb. Xanh/Xám | 2uzk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DBI-SALA 1107977 Dây nịt toàn thân màu xanh lam, màu vàng, kết nối nhanh | AC3NQG 2UZK3

DBI-SALA 1107977 Dây đai toàn thân màu xanh lam, Màu vàng, Kết nối nhanh

Trong kho
Mục: AC3NQG phần: 1107977Tham chiếu chéo: 2UZK3
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
€487.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo giáp sắt Toàn thân
Quay lại D-Ring
Khóa dây đeo ngựcKết nối nhanh
MàuXanh lam / xám
Vòng chữ D phía trướcKhông
Vật liệu phần cứngThép hợp kim rèn
Khóa dây đeo chânKết nối nhanh
Khóa dây đeo vaiKhông
Nhẫn D bênKhông
Kích thước máyL
Dây đeo Subpelvic
Độ bền kéo6000 lb
UPC840779000272
Chất liệu vảiPolyester
Cân nặng có khả năng420 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.68
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS6307909889
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Có thể co giãn (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa dây đeo vaiQuay lại D-RingKhóa dây đeo ngựcNhẫn D bênKích thước máyDây đeo SubpelvicĐộ bền kéoChất liệu vảiGiá cả
Bộ khai thác tia lửa hồ quang DBI-SALA 1100943, Độ bền kéo 7000 lb, Kích thước S | AA2DRP 10E639 1100943-Kết nối nhanhKhôngS7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Harness, D-Ring, Kết nối nhanh | AA2DRQ 10E640 1100940-Kết nối nhanhKhôngM7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash Harness, Vòng chữ D phía sau, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-Kết nối nhanhKhôngL7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
Bộ khai thác đèn flash hồ quang DBI-SALA 1100942, Độ bền kéo 7000 lb, Vòng chữ D phía sau | AA2DRT 10E642 1100942-Kết nối nhanhKhôngXL7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1110849 Dây nịt toàn thân, dây đai nylon, khóa kết nối nhanh | AA2DRU 10E643 1110849-Kết nối nhanhKhôngS7000 lbNylon€833.06
DBI-SALA 1110843 Dây nịt nylon Arc Flash, Vòng chữ D phía sau PVC, Kích thước trung bình | AA2DRV 10E644 1110843-Kết nối nhanhKhôngM7000 lbNylon€908.32
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Khai thác, Giải cứu vòng lặp web, Lớn | AA2DRW 10E645 1110844-Kết nối nhanhKhôngL7000 lbNylon€908.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DBI-SALA 1107977 Dây đai toàn thân màu xanh lam, Màu vàng, Kết nối nhanh
€487.18 /đơn vị