Dayton Veoscp30f002g | Cánh Quạt 30 Inch | 46d602 | Raptor Supplies Việt Nam
Cánh quạt DAYTON VEOSCP30F002G 30 inch | AH9ZHT 46D602

DAYTON Cánh quạt VEOSCP30F002G 30 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9ZHT Model: VEOSCP30F002GTham chiếu chéo: 46D602

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€111.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh quạt, 30"
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)82.55
Chiều rộng tàu (cm)69.85
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cánh quạt VEOSCP30F002G 30 inch
€111.64 /đơn vị