vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cánh quạt DAYTON PPL2205CG | AG9XXG 23CF86

DAYTON Cánh quạt PPL2205CG

Trong kho
Khoản mục: AG9XXG phần: PPL2205CGTham chiếu chéo: 23CF86

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€36.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcngười xúi giục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cánh quạt PPL2205CG
€36.63 /đơn vị