1mnb7 | Khớp nối một nửa 3/4 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB7 Half Coupling 3/4 Inch Npt | AB2LBC

APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 1MNB7 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AB2LBC phần: 1MNB7
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
€6.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thểThép rèn đen
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307923010
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB3 Half Coupling 1/8 Inch Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€4.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB4 Half Coupling 1/4 Inch Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€3.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB5 Half Coupling 3/8 Inch Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€4.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB6 Half Coupling 1/2 Inch Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€4.73
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNB9 Half Coupling 1-1/4 Inch Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNC1 Half Coupling 1-1/2 Inch Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€13.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNC2 Half Coupling 2 Inch Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€17.14

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 1MNB7 3/4 inch Npt
€6.92 /đơn vị