<span Class='notranslate'>Dayton </span> Gkk029-20ft | Load Chain 20 Feet Long | 46g616 | Raptor Supplies Việt Nam
DAYTON GKK029-20FT Load Chain 20 Feet Long | AH9ZVC 46G616

DAYTON GKK029-20FT Load Chain 20 Feet Long

Trong kho
Khoản mục: AH9ZVC phần: GKK029-20FTTham chiếu chéo: 46G616

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€226.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoad Chain, 20ft. Long
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.34
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON GKK029-20FT Load Chain 20 Feet Long
€226.13 /đơn vị