DAYTON Quạt gió 7HR45 18 1/8 In
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 590 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5800 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5460 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4560 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3210 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1060 |
Chiều cao xả (In.) | 18.75 |
Chiều rộng xả (In.) | 16.75 |
Amps đầy tải | 21.0 / 11.3-10.5 |
Hoàn thiện nhà ở | Không áp dụng |
Chiều cao nhà ở | 29 1 / 16 " |
Chiều dài nhà ở | 26.875 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng nhà ở | 16.75 " |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 18-5 / 16 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa RPM của máy thổi | 670 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 150 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 2 |
Cách điện động cơ | Class B |
RPM của động cơ | 1725 |
Loại động cơ | Tụ điện-Khởi động, Tụ điện-Chạy |
Vị trí lắp đặt | Trục quạt gió ngang |
Giai đoạn | 1 |
Rotation | CW xem bên ổ đĩa |
Trục Dia. | 1" |
Kiểu | Truyền động đai, Đường cong chuyển tiếp đầu vào đơn với gói truyền động |
điện áp | 115/230 |
Đường kính bánh xe | 17 13 / 16 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao nhà ở | RPM của máy thổi | CFM @ 0.125-In. SP | Động cơ HP | Cách điện động cơ | RPM của động cơ | Loại động cơ | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H43 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | Class B | 1725 | Tụ điện-Khởi động | 1 | €2,535.25 | |
7H51 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 1 | Lớp F | 1735 | 3 pha | 3 | €2,872.46 | |
7H52 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 1.5 | Lớp F | 1735 | 3 pha | 3 | €2,936.01 | |
7H53 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 2 | Lớp F | 1735 | 3 pha | 3 | €2,944.42 | |
7H54 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 3 | Lớp F | 1750 | 3 pha | 3 | €3,174.52 | |
7H76 | 15.25 " | 470 | 4440 | 1 | Class B | 1725 | Tụ điện-Khởi động | 1 | €2,679.32 | |
7H78 | 15.25 " | 590 | 5800 | 2 | Class B | 1725 | Tụ điện-Khởi động, Tụ điện-Chạy | 1 | €3,180.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.