DAYTON Quạt gió 7D760 12 1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi áp suất cao |
Loại mang | Banh |
CFM @ 1.000-In. SP | 978 @ 3050 vòng / phút |
CFM @ 10.00-In. SP | 572 @ 3680 vòng / phút |
CFM @ 11.00-In. SP | 467 @ 3750 vòng / phút |
CFM @ 2.000-In. SP | 933 @ 3100 vòng / phút |
CFM @ 3.000-In. SP | 887 @ 3150 vòng / phút |
CFM @ 4.000-In. SP | 844 @ 3200 vòng / phút |
CFM @ 5.000-In. SP | 792 @ 3250 vòng / phút |
CFM @ 6.000-In. SP | 738 @ 3300 vòng / phút |
CFM @ 7.000-In. SP | 677 @ 3350 vòng / phút |
CFM @ 8.000-In. SP | 639 @ 3450 vòng / phút |
CFM @ 9.000-In. SP | 595 @ 3550 vòng / phút |
dBA @ 5 chân | 90 |
Chiều cao xả (In.) | 5 |
Chiều rộng xả (In.) | 4 |
Amps đầy tải | 5.5-5.2/2.6 |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy màu xám Polyester |
Chiều cao nhà ở | 25 " |
Chiều dài nhà ở | 18 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Chiều rộng nhà ở | 24 " |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 7" |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa RPM của máy thổi | 3750 |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 180 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Khung xe | 145T |
Động cơ HP | 2 |
Cách điện động cơ | Lớp F |
RPM của động cơ | 3495 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 1" |
Kiểu | Với gói Drive |
UPC | 212725909807 |
điện áp | 208-230/460 |
Đường kính bánh xe | 12 1 / 2 " |
Vật liệu bánh xe | Nhôm |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung xe | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | Động cơ HP | Cách điện động cơ | RPM của động cơ | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C130 | - | - | - | 1 để 3 | - | - | Gói ít ổ hơn | - | €885.18 | |
7D759 | 143T | 887 @ 2800 vòng / phút | 836 @ 2850 vòng / phút | 1.5 | Lớp F | 3495 | Với gói Drive | 208-230/460 | €1,873.13 | |
7D765 | 145T | 1141 @ 3500 vòng / phút | 1103 @ 3550 vòng / phút | 3 | Class B | 3450 | Với gói Drive | 230/460 | €2,339.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.