DAYTON Quạt gió 7C257 19 1/8 In
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người thổi |
Loại mang | Banh |
RPM của máy thổi | 2125 |
CFM @ 5.000-In. SP | 3430 |
CFM @ 6.000-In. SP | 3115 |
CFM @ 7.000-In. SP | 2765 |
CFM @ 8.000-In. SP | 2360 |
CFM @ 9.000-In. SP | 1735 |
dBA @ 5 chân | 82 |
Chiều cao xả (In.) | 11 |
Chiều rộng xả (In.) | 9-1/16 |
Amps đầy tải | 19.2/9.6 |
Hoàn thiện nhà ở | Epoxy Polyester xám |
Chiều cao nhà ở | 29.75 " |
Chiều dài nhà ở | 28.625 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Chiều rộng nhà ở | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
Đường kính đầu vào. | 11-1 / 4 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 250 độ F |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Khung xe | 213T |
Động cơ HP | 7.5 |
Cách điện động cơ | Lớp F |
RPM của động cơ | 1760 |
Loại động cơ | ba giai đoạn |
Giai đoạn | 3 |
Rotation | CW |
Trục Dia. | 1 7 / 16 " |
Kiểu | Với gói Drive |
điện áp | 230/460 |
Đường kính bánh xe | 19 1 / 8 " |
Vật liệu bánh xe | Thép |
Chiều rộng bánh xe | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 217.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8414599080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | RPM của động cơ | RPM của máy thổi | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 chân | Amps đầy tải | Vỏ động cơ | Khung xe | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | Mở Dripproof | 213T | 7.5 | €4,843.10 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | Mở Dripproof | 215T | 10 | €5,287.10 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | Mở Dripproof | 215T | 10 | €5,323.68 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | Mở Dripproof | 254T | 15 | €5,249.99 | |
7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | Mở Dripproof | 254T | 15 | €5,192.51 | |
7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | Mở Dripproof | 254T | 15 | €5,234.66 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | Hoàn toàn kèm theo | 213T | 7.5 | €4,403.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.