Dayton 7ae63 | Cung cấp Máy thở 30 Inch 208-230/460 V | Raptor Supplies Việt Nam
DAYTON 7AE63 Cung cấp Quạt thông gió 30 Inch 208-230 / 460 V | AF3BJE

DAYTON 7AE63 Cung cấp thông gió 30 inch 208-230 / 460 V

Trong kho
Khoản mục: AF3BJE phần: 7AE63

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,503.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCung cấp Quạt thông gió
Lắp ráp / chưa lắp rápChưa lắp ráp
Kích thước vòng bi3 / 4 "
Loại mangKhối gối đáng tiếc
CFM @ 0.000-In. SP6209
CFM @ 0.125-In. SP5444
CFM @ 0.250-In. SP4153
Quạt RPM675
khung Vật liệuThép mạ kẽm
Amps đầy tải1.5-1.6/0.8
Chiều cao38 "
Hz60
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 F
Tối đa BHP0.39
Tối đa Chiều sâu60 "
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở Dripproof
Động cơ HP1/3
RPM của động cơ1725
Loại động cơ3 pha
Vị trí lắp đặtNgang
Số lượng Blades6
Giai đoạn3
Dia chân vịt.30 "
Vật liệu cánh quạtThép
Trục Dia.3 / 4 "
KiểuMáy thổi khí truyền động vành đai trục
điện áp208-230/460
Chiều rộng57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 158.83
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8414599080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuKích thước vòng biLoại mangAmps đầy tảiChiều caoTối đa BHPTối đa Chiều sâuVỏ động cơGiá cả
DAYTON 7AE25 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Mở Dripproof€2,612.43
DAYTON 7AE26 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over hoàn toàn kín€2,807.44
DAYTON 7AE27 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Mở Dripproof€2,759.72
DAYTON 7AE28 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Hoàn toàn kín không thông báo€2,664.13
DAYTON 7AE29 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 115 / 208-230 V | AF3BGT 7AE29Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Mở Dripproof€2,576.23
DAYTON 7AE31 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Mở Dripproof€2,702.33
DAYTON 7AE32 Cung cấp Quạt thông gió 20 Inch 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Thép mạ kẽm3 / 4 "Gối chặn kín1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Hoàn toàn kín không thông báo€2,732.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 7AE63 Cung cấp thông gió 30 inch 208-230 / 460 V
€3,503.05 /đơn vị