vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ truyền động gián tiếp giảm tốc DAYTON 6Z461 15 1 | AF2YCZ

DAYTON Bộ giảm tốc 6Z461 Truyền động gián tiếp 15 1

Trong kho
Khoản mục: AF2YCZ phần: 6Z461
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
€444.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Vòng biBanh
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Kết thúcSơn Epoxy dạng bột
Vật liệu bánh răngThép cứng và thép đất
Loại bánh răngSâu
Vật liệu vỏGang thep
RPM đầu vào1750
Bôi trơnKlubersynth UH1 6-460
Tối đa Nhập HP0.25
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra100 in.- lb.
Max. Mô-men xoắn100 in.- lb.
RPM đầu ra danh nghĩa117
Tỷ lệ danh nghĩa15:1
Số lượng giai đoạn1
Trục đầu ra Dia.1 / 2 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HP100 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HP3600
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/6 HP67 in.- lb.
Quá tải150 lb
Vật liệu PinionThép cứng
RotationChuyển tiếp / Có thể đảo ngược
Loại con dấuĐôi môi
Định hướng trụcGóc phải
Đầu ra đơn / đôiĐầu ra đơn
Trục đầu ra rắn / rỗngRắn
Loại hộp giảm tốcỔ gián tiếp
Khoảng cách trung tâm Worm1"
Vật liệu bánh răng giunGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HPVòng biTối đa Nhập HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/2 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/4 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HPMô-men xoắn đầu ra @ 2 HPGiá cả
DAYTON 2Z306 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 58 1 | AC4DUD 2Z306-Con lăn côn0.3285 in.- lb.193 in.- lb.128 in.- lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z307 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 39 1 | AC4DUE 2Z307-Con lăn côn0.5202 in.- lb.152 in.- lb.101 in.- lb.3600-€891.99
DAYTON 2Z308 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 26 1 | AC4DUF 2Z308-Con lăn côn0.75154 in.- lb.115 in.- lb.77 in.- lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z309 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 18 1 | AC4DUG 2Z309360 in.- lb.Con lăn côn1108 in.- lb.84 in.- lb.54 in.- lb.3600-€864.85
DAYTON 2Z310 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 11 1 | AC4DUH 2Z310302 in.- lb.Con lăn côn191 in.- lb.68 in.- lb.45 in.- lb.3600-€851.50
DAYTON 6Z419 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 60 1 | AF2YBE 6Z419-Banh0.25-209 in.- lb.-3600-€584.33
DAYTON 6Z420 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 60 1 | AF2YBF 6Z420-Banh0.3415 in.- lb.314 in.- lb.-3600-€655.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm tốc 6Z461 Truyền động gián tiếp 15 1
€444.95 /đơn vị