Dayton 6x156 | Ổ cắm Rơ Le 11 Chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6X156 Ổ cắm Rơ le 11 chân | AF2PLD

DAYTON 6X156 Socket Relay 11 chân

Trong kho
Khoản mục: AF2PLD Model: 6X156
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
€22.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle ổ cắm
dòng điện xoay chiều15
Liên hệ Xếp hạng15A @ 300VAC
Độ sâu0.97 "
Chiều dài2.2 "
Gắn kếtĐường ray / trục vít DIN
Số ghim11
Mã ổ cắmB
Phong cách ổ cắmOctal
Loại ổ cắmTiêu chuẩn
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc
KiểuOctal
UPC190735372609
điện áp300
Chiều rộng2.33 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị đầu cuốidòng điện xoay chiềuLiên hệ Xếp hạngKiểuChiều rộngĐộ sâuChiều dàiGắn kếtGiá cả
DAYTON 10E075 Ổ Cắm Rơ Le 8 Chân Vuông | AA2CXU 10E075Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.17 "1.02 "2.73 "Đường ray / trục vít DIN€27.86
DAYTON 1EGP2 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2Thang máy1212A @ 300VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN Rail / Panel€9.49
DAYTON 1EGP3 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAT 1EGP3Thang máy1212A @ 300VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN Rail / Panel€8.48
DAYTON 1EGP5 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAV 1EGP5Thang máy1616A @ 300VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN Rail / Panel€8.27
DAYTON 1EGP7 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.2 "1.6 "3.3 "Đường ray / trục vít DIN€12.32
DAYTON 1EGP8 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "1.7 "3.1 "DIN Rail / Panel€13.19
DAYTON 1EGP9 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Rail / Panel€10.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6X156 Socket Relay 11 chân
€22.59 /đơn vị