Dayton 1egp2 | Ổ Cắm Rơle 11pin 300v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EGP2 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAR

DAYTON 1EGP2 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v

Trong kho
Khoản mục: AA9PAR phần: 1EGP2
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
€9.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle ổ cắm
dòng điện xoay chiều12
Liên hệ Xếp hạng12A @ 300VAC
Độ sâu1.1 "
Chiều dài3"
Gắn kếtDIN Rail / Panel
Số ghim11
Mã ổ cắmB
Phong cách ổ cắmOctal
Loại ổ cắmThang máy
Thiết bị đầu cuốiThang máy
KiểuOctal
UPC190735138465
điện áp300
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị đầu cuốidòng điện xoay chiềuLiên hệ Xếp hạngKiểuChiều rộngĐộ sâuChiều dàiGắn kếtGiá cả
DAYTON 10E075 Ổ Cắm Rơ Le 8 Chân Vuông | AA2CXU 10E075Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.17 "1.02 "2.73 "Đường ray / trục vít DIN€27.86
DAYTON 1EGP3 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAT 1EGP3Thang máy1212A @ 300VACOctal1.5 "1.1 "3"DIN Rail / Panel€8.48
DAYTON 1EGP5 Ổ cắm tiếp điện 8 chân 300v | AA9PAV 1EGP5Thang máy1616A @ 300VACOctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN Rail / Panel€8.27
DAYTON 1EGP7 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7Đinh ốc1010A @ 300VACSquare1.2 "1.6 "3.3 "Đường ray / trục vít DIN€12.32
DAYTON 1EGP8 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "1.7 "3.1 "DIN Rail / Panel€13.19
DAYTON 1EGP9 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Rail / Panel€10.07
DAYTON 1EGR1 Ổ cắm tiếp điện 14pin 300v | AA9PAZ 1EGR1Thang máy1010A @ 300VACSquare1.1 "2.4 "3.3 "DIN Rail / Panel€13.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EGP2 Ổ cắm tiếp điện 11pin 300v
€9.49 /đơn vị