Dayton 6x094 | Đế gắn dọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6X094 Đế gắn dọc | AF2PLC

DAYTON Đế gắn dọc 6X094

Trong kho
Khoản mục: AF2PLC Model: 6X094

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€152.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐế gắn hộp giảm tốc
Dia cơ sở.5.16 "
Chiều rộng cơ sở8.5 "
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.)0.41
Gắn kếtTheo chiều dọc
Khoảng cách trung tâm Worm1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia cơ sở.Chiều rộng cơ sởKhoảng cách trung tâm WormGiá cả
Đế gắn DAYTON 1A508, Bộ giảm tốc, Chiều rộng 11.75 inch, Khoảng cách tâm giun 2.62 inch, Dọc | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN68 Đế gắn dọc | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 4RN69 Đế gắn dọc | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
Đế gắn thẳng đứng giảm tốc độ DAYTON 6X502, Đường kính đế 4.12 inch. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 đế gắn dọc | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 đế gắn dọc | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đế gắn dọc 6X094
€152.15 /đơn vị