DAYTON Màng bơm 6PY48 1 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm màng kép |
Kích thước cửa vào | 3/8 "FNPT |
Chất liệu bóng | EPDM |
Vật liệu cơ thể | 316 thép không gỉ |
Kiểm tra chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Kiểu kết nối | NPT |
Vật liệu màng | Santoprene (R) |
Chiều cao | 15 " |
Kích thước đầu vào / đầu ra | 1" |
Chiều dài | 11 19 / 64 " |
Kết nối Manifold | Độc thân |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 16 " |
Max. Dòng chảy | 49 GPM |
Tối đa GPM luồng | 49 |
Tối đa Áp lực vận hành | 100 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 212 độ F |
Loại hoạt động | Vận hành bằng không khí |
Tự sơn lót khô | 18 ft. |
Tự sơn lót ướt | 28 ft. |
UPC | 190735370704 |
Loại van | Banh |
Chiều rộng | 12.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.16 |
Mã HS | 8413500050 |
Quốc gia | JP |
A. Một màng ngăn tạo ra một lớp đệm kín giữa cơ cấu truyền động và buồng nén, cho phép máy bơm chuyển, nén và hút môi chất mà không cần sử dụng chất bôi trơn.
A. Không, bơm màng Dayton có thể chạy khô mà không cần sử dụng dầu hoặc chất bôi trơn khác. Điều này có nghĩa là nó sẽ không bị chết máy hoặc bị tắc do thiếu dầu bôi trơn.
A. Hiện tượng chết đầu xảy ra khi bơm màng hoạt động không có dòng chảy do van xả bị đóng hoặc bị chặn. Trong những trường hợp như vậy, máy bơm sẽ tuần hoàn lại cùng một loại nước, làm cho nhiệt độ nước tăng lên và tắt để tránh làm hỏng các bộ phận bên trong.
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Dia. Chất rắn | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Max. Dòng chảy | Tối đa Nhiệt độ. | Loại van | Chiều rộng | Kiểu kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | Buna n | Nhôm | 32 GPM | 180 độ F | Banh | 9.75 " | NPT | €1,707.20 | ||
22A594 | 3 / 16 " | Buna n | Nhôm | 50 GPM | 180 độ F | Banh | 11.25 " | NPT | €2,148.56 | ||
22A595 | 13 / 32 " | Buna n | Nhôm | 215 GPM | 180 độ F | Banh | 2.38 " | Mặt bích | €5,826.49 | ||
22A596 | 13 / 32 " | Santoprene (R) | Nhôm | 215 GPM | 212 độ F | Banh | 2.38 " | Mặt bích | €4,592.94 | ||
22A597 | 1 / 32 " | Santoprene (R) | Thép không gỉ | 14 GPM | 212 độ F | Banh | 7 5 / 16 " | NPT | €3,031.51 | ||
22A598 | 9 / 32 " | Santoprene (R) | Gang thep | 107 GPM | 212 độ F | Banh | 16.12 " | NPT | €3,674.33 | ||
22A599 | 5 / 16 " | Santoprene (R) | Gang thep | 164 GPM | 212 độ F | Banh | 17.75 " | NPT | €4,251.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.