Dayton 6ml64 | Động cơ giảm tốc Dc 7 vòng/phút 180v Tenv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6ML64 Động cơ hộp số Dc 7 Rpm 180v Tenv | AE9UQG

DAYTON Động cơ bánh răng 6ML64 Dc 7 Rpm 180v Tenv

Trong kho
Mục: AE9UQG phần: 6ML64
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
€881.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biQuả cầu hạng nặng, Con lăn kim và Quả cầu lực đẩy trên vỏ máy, Quả cầu trên động cơ
BrushesCó thể thay thế bên ngoài
Bao vâyTENV
Amps đầy tải0.35
Hộp sốNhôm đúc
Vật liệu bánh răngThép cứng
Tỷ số truyền336:1
Vật liệu vỏNhôm đúc
Nhập HP1/8
Chiều dài ít trục9 5 / 16 "
Bôi trơnDầu bánh răng chất lỏng nặng vĩnh viễn
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn330 in.- lb.
Loại động cơDC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên7
Chiều dài tổng thể10 15 / 16 "
Quá tải565 lb
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM0 để 15
Hải cẩuCông nghiệp nặng
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp180 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)42.93
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8501314000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bánh răngLoại mangVòng biVật liệu vỏHPNhập HPLớp cách nhiệtKích thước rãnh thenGiá cả
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | TRUY CẬP 1LNG3Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/2000B-€106.25
Động cơ giảm tốc DAYTON 1LNG4 Dc 1.5 vòng/phút 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Động cơ hộp số Dc 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Động cơ hộp số Dc 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Động cơ hộp số Dc 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Động cơ hộp số Dc 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Động cơ giảm tốc Dc 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/150B-€106.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ bánh răng 6ML64 Dc 7 Rpm 180v Tenv
€881.51 /đơn vị