Dayton 1lng7 | Động cơ giảm tốc Dc 9 vòng/phút 12v Tenv | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1LNG7 Động cơ hộp số Dc 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG

DAYTON Động cơ bánh răng 1LNG7 Dc 9 Rpm 12 v Tenv

Trong kho
Khoản mục: AB2ENG phần: 1LNG7
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
€106.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ bánh răng DC
Vòng biĐồng xốp trên Hộp số và Động cơ
Bao vâyTENV
Amps đầy tải1.00
Hộp sốKẽm đúc
Tỷ số truyền492:1
Loại bánh răngThúc đẩy
Vật liệu vỏKẽm đúc
Nhập HP1/120
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.25 "
Bôi trơnDầu đầy
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Max. Mô-men xoắn35 in.- lb.
Loại động cơNam châm vĩnh viễn DC
Gắn kếtTất cả các vị trí
RPM bảng tên9
Chiều dài tổng thể4 1 / 16 "
Quá tải40 lb
Đầu ra trục đảo ngượcKhông
RotationCó thể đảo ngược
Phạm vi RPM0 để 15
Định hướng trụcSong song
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8501104060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bánh răngLoại mangVòng biVật liệu vỏHPNhập HPLớp cách nhiệtKích thước rãnh thenGiá cả
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | TRUY CẬP 1LNG3Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/2000B-€106.25
Động cơ giảm tốc DAYTON 1LNG4 Dc 1.5 vòng/phút 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Động cơ hộp số Dc 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Động cơ hộp số Dc 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Động cơ hộp số Dc 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Động cơ giảm tốc Dc 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/150B-€106.25
DAYTON 1LNH2 Động cơ giảm tốc Dc 50 Rpm 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2Thúc đẩy-Đồng xốp trên Hộp số và Động cơKẽm đúc-1/90B-€106.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Động cơ bánh răng 1LNG7 Dc 9 Rpm 12 v Tenv
€106.25 /đơn vị